FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAT120 AT120 DERIVATORE A 1 VIA A -20 DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Derivatore
Frequenza - 5...2400 MHz
Numero di derivazioni - 1
Collegamento - Connettore F
Max. perdita di derivazione - 22.5 dB
Confezione
10 PZ
EAN
8436018440507
Codice prodotto
FTEAT120
Cod. produttore
AT120
Produttore
FTE
Modello:
Derivatore
Frequenza:
5...2400 MHz
Numero di derivazioni:
1
Collegamento:
Connettore F
Max. perdita di derivazione:
22.5 dB
Numero di uscite:
1
Max perdita di inserzione:
1.5 dB
Alimentazione remota possibile:
no
Derivatore blindato induttivo in classe A terrestri e satellitari da 5 a 2.400 MHz, ad una uscita con attenuazione di passaggio tipica di 2 dB e un'uscita in derivazione con attenuazione di 20 dB. Grazie alle dimensioni ridotte consente la posa in scatole di dimensioni contenute; ad alta schermatura, rispondente alla norma EN 50083-2, con connessioni F ad alta qualità


