pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAMP107-5G AMP107-5G AMP. PALO 2 IN. LOG/UHF G.30DB

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAMP107-5G AMP107-5G AMP. PALO 2 IN. LOG/UHF G.30DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 2

  • Modello - Amplificatore larga banda

  • Alimentatore - Incluso

  • Alimentazione a distanza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055271136530

Codice prodotto

FTEAMP107-5G

Cod. produttore

AMP107-5G

Produttore

FTE

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

2

Modello:

Amplificatore larga banda

Alimentatore:

Incluso

Alimentazione a distanza:

no

Guadagno Banda III:

30 dB

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

Amplificatore da palo serie AMP con 2 ingressi: BIII+UHF / UHF, amplificazione a bande separate con 30 dB di guadagno e 114 dB?V di livello d'uscita. Filtro 5G di ultima generazione, telealimentazione 12Vcc/80mA su ingresso UHF e dotato di contenitore plastico antipioggia con possibilita di montaggio su barra DIN