pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTE3R09 3R09 ZANCA DISTANZ.20>40 PER PALI 30>60M

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTE3R09 3R09 ZANCA DISTANZ.20>40 PER PALI 30>60M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Staffa di supporto

  • Diametro del pilone - 28...60 mm

  • Distanza riferita a - Seconda antenna

  • Distanza - 20 cm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032359000877

Codice prodotto

FTE3R09

Cod. produttore

3R09

Produttore

FTE

Modello:

Staffa di supporto

Diametro del pilone:

28...60 mm

Distanza riferita a:

Seconda antenna

Distanza:

20 cm

Materiale:

Acciaio

Zanca distanziatrice da palo 20 > 40 cm. Zanca telescopica quadrata con base da 250x150 spessore 5mm con fissaggio a 4 fori, zincata a caldo.