FTE MAXIMAL ITALIA S - FTE214 214 ZANCA DA COLONNA O CAMINO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Supporto / Zanca da parete
Diametro del pilone - 28...60 mm
Distanza riferita a - Parete
Distanza - 10 cm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8032359000235
Codice prodotto
FTE214
Cod. produttore
214
Produttore
FTE
Modello:
Supporto / Zanca da parete
Diametro del pilone:
28...60 mm
Distanza riferita a:
Parete
Distanza:
10 cm
Materiale:
Acciaio
Zanca da colonna o da camino.