FTE MAXIMAL ITALIA S - FTE203 203 ZANCA EMILIA LEGG.A MURO DIST. 10 CM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Supporto / Zanca da parete
Diametro del pilone - 28...60 mm
Distanza riferita a - Parete
Distanza - 10 cm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Accessori di fissaggio TV e SAT
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8032359000174
Codice prodotto
FTE203
Cod. produttore
203
Produttore
FTE
Modello:
Supporto / Zanca da parete
Diametro del pilone:
28...60 mm
Distanza riferita a:
Parete
Distanza:
10 cm
Materiale:
Acciaio
zanca emilia leggera a muro distanza 10 cm