FTE MAXIMAL ITALIA S - FTE002 002 ZANCA ESP.TORNITA 5CM FISCHER 10MA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Supporto / Zanca da parete
Diametro del pilone - 25...70 mm
Distanza riferita a - Parete
Distanza - 5 cm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Accessori di fissaggio TV e SAT
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8032359000020
Codice prodotto
FTE002
Cod. produttore
002
Produttore
FTE
Modello:
Supporto / Zanca da parete
Diametro del pilone:
25...70 mm
Distanza riferita a:
Parete
Distanza:
5 cm
Materiale:
Acciaio
Zanche ad espansione tornita con piatto 35x5 mm, tassello ad espansione di Ø 18 mm, bulloni da 10MAx70mm