pagina iniziale

FRONIUS - FNU4.210.069.001 FRONIUS PRIMO 3.0-1 LIGHT

FRONIUS
copiacopia
FRONIUS - FNU4.210.069.001 FRONIUS PRIMO 3.0-1 LIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale in uscita AC - 3000 W

  • Tensione MPP (Punto di Massima Potenza) - 80...800 V

  • Corrente di entrata massima in DC - 12 A

  • Numero di MPPT (Maximum power point tracking)Punto di lavoro ottimale - 2

  • Grado di efficienza europeo - 96.1 %

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9007947197573

Codice prodotto

FNU4.210.069.001

Cod. produttore

4.210.069.001

Produttore

FNU

Potenza nominale in uscita AC:

3000 W

Tensione MPP (Punto di Massima Potenza):

80...800 V

Corrente di entrata massima in DC:

12 A

Numero di MPPT (Maximum power point tracking)Punto di lavoro ottimale:

2

Grado di efficienza europeo:

96.1 %

Con Data Logger:

Con trasformatore:

no

Display:

Standard

Ethernet:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Wireless:

no

Adatto per il montaggio all'esterno:

Peso:

21.5 kg

Larghezza:

431 mm

Altezza:

645 mm

Profondità:

204 mm

Inverter monofase conforme alla norma CEI 0-21;V1 - FRONIUS modello PRIMO 3.0-1, VERSIONE LIGHT (senza monitoraggio Datamanager a bordo), per connessione alla rete (grid connected). Sfrutta un sistema di conversione DC / AC composto da un ponte realizzato con IGBT e al suo interno integra una protezione contro l’inversione di polarità, misura della corrente residua (RCMU), varistori di classe 2 e controllore di isolamento lato corrente continua, varistori di classe 3 lato corrente alternata, sistema di protezione antiisola, sistema di protezione di interfaccia integrato, dispositivo di distacco automatico dalla rete, sistema di raffreddamento a ventilazione regolata, n° 2 MPPT con n° 2+2 connettori DC con morsetti a vite, range di tensione MPPT 200-800 V, massima tensione in ingresso 1000 V, massima corrente in ingresso lato DC 12 A, massimo contributo alla corrente di corto circuito lato DC 18 A, potenza nominale in corrente alternata 3000 W, massima corrente in uscita 13 A, tensione di uscita 230 V c.a. (180V-270V) con frequenza 50 Hz, fattore di potenza 0,85-1 e distorsione armonica < 5%, grado di efficienza massima 97,6%, gamma di temperatura ambiente -40 +55 °C, display Matrix con tasti capacitivi, emissione acustica massima 52,6 dB(A), interfacce WLAN-Ethernet LAN/, 6 ingressi digitali + 4 ingressi o uscite digitali programmabili / USB / 2 prese RJ45 / MODBUS RS485, involucro in materiale metallico con grado di protezione IP 65 adatto al montaggio sia in interno che in esterno.