FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA FZ/03 PIATT. PIEGHEVOLE suLE lu14 3g


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Piattaforma di lavoro
Capacità di carico max. - 150 kg
Materiale - Alluminio
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8051160893423
Codice prodotto
FRISCA FZ/03
Cod. produttore
SCA FZ/03
Produttore
FRI
Modello:
Piattaforma di lavoro
Capacità di carico max.:
150 kg
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Altri
PIATTAFORMA PROFESSIONALE IN ALLUMINO PIEGHEVOLE A DOPPIA SALITA A GRADINO - GRADINI n?2x3 - ALTEZZA PIATTAFORMA mt 0,72 - DIMENSIONI PIATTAFORMA mm 1400x485 - CONFORME A NORMA ITALIANA D.Lgs.n?81 - DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON ROBUSTA SALDATURA AD ANGOLO NASCOSTA ALLA VISTA, SUPERFICIE PIATTAFORMA IN LEGNO TRATTATO IN RESINA SU DUE LATI IMPERMEABILE ANTI-MACCHIA CON ANTI-SCIVOLO A RILIEVO EFFICACIE ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA, n?4 GANCI DI SICUREZZA ANTI-APERTURA E ANTI-CHIUSURA REALIZZATO CON SPINOTTO A MOLLA AD ATTIVAZIONE AUTOMATICA E CINTINO IN NYLON PER LO SBLOCCAGGIO SIMULTANEO SU ENTRAMBI LATI, BLOCCAGGIO BASE ANTI-URTO CON NERVATURE DI RINFORZO SALDATE IN ALLUMINIO ANTI-RUGGINE, CERNIERE PIEGHEVOLI REALIZZATE IN ROBUSTO PROFILATO DI ALLMINIO ANTI-RUGGINE