FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA BC/03R PIATTAF DOMEST. lu0,92 m0,91


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Piattaforma di lavoro
Capacità di carico max. - 150 kg
Materiale - Alluminio
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8051160894758
Codice prodotto
FRISCA BC/03R
Cod. produttore
SCA BC/03R
Produttore
FRI
Modello:
Piattaforma di lavoro
Capacità di carico max.:
150 kg
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Altri
PIATTAFORMA AD USO HOBBISTICO IN ALLUMINO A DOPPIA SALITA A GRADINO PIEGHEVOLE AD ALTEZZA VARIABILE CON SFILO TELESCOPICO - GRADINI n?2x3 - ALTEZZA PIATTAFORMA REGOLABIE da mt 0,62 a mt 0,91 - DIMENSIONI PIATTAFORMA mm 930x300 - CONFORME A NORMAITALIANA D.Lgs.n?81 - DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm. 40, BASE ANTI-URTO CON NERVATURE DI RINFORZO IN ACCIAIO ZINCATO, CERNIERE IN ACCIIAO VENRICIATO CON BLOCCO AUTOMATICO