FRER SRL - FREX72DB34DCB112C REL TIPOB 72X72 RS485+TRIN+RTC, 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura in altezza - 28...210 mm
Apertura in larghezza - 28...210 mm
Diametro dell'apertura - 210 mm
Corrente residua di funzionamento Idn AC - 0.03...15 A
Tensione di esercizio - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449071759524
Codice prodotto
FREX72DB34DCB112C
Cod. produttore
X72DB34DCB112C
Produttore
FRE
Apertura in altezza:
28...210 mm
Apertura in larghezza:
28...210 mm
Diametro dell'apertura:
210 mm
Corrente residua di funzionamento Idn AC:
0.03...15 A
Tensione di esercizio:
230 V
Tipo elettrico di trasformatore integrato:
Trasformatore di corrente residua
Tipo meccanico di trasformatore integrato:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Fissaggio a scatto:
no
Corrente nominale del circuito monitorato:
2000 A
Tensione nominale del circuito monitorato:
1000 V
Frequenza nominale del circuito monitorato fn:
0...450 Hz
Tensione nominale di isolamento Ui:
1000 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
12800 kV
Categoria di sovratensione:
III
Funzione:
Per reti miste
Rilevazione selettiva in frequenza:
no
Corrente residua di funzionamento Idn DC:
0.03...15 A
Gamma di frequenza corrente residua di funzionamento fidn tipo A:
2.5...10000 Hz
Gamma di frequenza corrente residua di funzionamento fidn tipo AC:
2.5...150 Hz
Gamma di frequenza corrente residua di funzionamento fidn tipo B:
0...10000 Hz
Modalità di funzionamento:
Indipendente, autonomo
Interfaccia ethernet:
no
PoE (Power over Ethernet):
Nessuno
Protocollo di comunicazione:
Modbus
Interfaccia 4-20 mA:
no
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di inquinamento:
3
Grado di protezione (IP):
IP52
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Profondità:
88 mm