pagina iniziale

FRER SRL - FREX48DL3030H112C REL TIPOF 48X48 HV T.R.IN.+AL.+RTC230V

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FREX48DL3030H112C REL  TIPOF 48X48 HV T.R.IN.+AL.+RTC230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura in altezza - 35...350 mm

  • Apertura in larghezza - 35...470 mm

  • Diametro dell'apertura - 350 mm

  • Corrente residua di funzionamento Idn AC - 0.03...30 A

  • Tensione di esercizio - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002195313

Codice prodotto

FREX48DL3030H112C

Cod. produttore

X48DL3030H112C

Produttore

FRE

Apertura in altezza:

35...350 mm

Apertura in larghezza:

35...470 mm

Diametro dell'apertura:

350 mm

Corrente residua di funzionamento Idn AC:

0.03...30 A

Tensione di esercizio:

230 V

Tipo elettrico di trasformatore integrato:

Trasformatore di corrente residua

Tipo meccanico di trasformatore integrato:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Fissaggio a scatto:

no

Corrente nominale del circuito monitorato:

3000 A

Tensione nominale del circuito monitorato:

600 V

Frequenza nominale del circuito monitorato fn:

47...450 Hz

Tensione nominale di isolamento Ui:

3000 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

9600 kV

Categoria di sovratensione:

III

Funzione:

Per reti in corrente alternata

Rilevazione selettiva in frequenza:

no

Gamma di frequenza corrente residua di funzionamento fidn tipo A:

2.5...10000 Hz

Gamma di frequenza corrente residua di funzionamento fidn tipo AC:

2.5...150 Hz

Modalità di funzionamento:

Indipendente, autonomo

Interfaccia ethernet:

no

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Protocollo di comunicazione:

Nessuno

Interfaccia 4-20 mA:

no

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di inquinamento:

3

Grado di protezione (IP):

IP52

Larghezza:

48 mm

Altezza:

48 mm

Profondità:

88 mm

Relè Tipo A-F 2 mod. DIN I relè differenziali di terra serie X...DL3 sono stati progettati per rilevare in modo intuitivo e automatico le correnti di fuga. La loro particolarità è quella di permettere un controllo continuo e immediato, attraverso il display multicolore, dello stato di isolamento.