FRER SRL - FREX35DL3030M1L2 REL TIPOF 2M RS485+P.MOS AL.,230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura in altezza - 35...350 mm
Apertura in larghezza - 35...470 mm
Diametro dell'apertura - 350 mm
Corrente residua di funzionamento Idn AC - 0.03...30 A
Tensione di esercizio - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000002097525
Codice prodotto
FREX35DL3030M1L2
Cod. produttore
X35DL3030M1L2
Produttore
FRE
Apertura in altezza:
35...350 mm
Apertura in larghezza:
35...470 mm
Diametro dell'apertura:
350 mm
Corrente residua di funzionamento Idn AC:
0.03...30 A
Tensione di esercizio:
230 V
Tipo elettrico di trasformatore integrato:
Trasformatore di corrente residua
Tipo meccanico di trasformatore integrato:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Fissaggio a scatto:
no
Corrente nominale del circuito monitorato:
3000 A
Tensione nominale del circuito monitorato:
600 V
Frequenza nominale del circuito monitorato fn:
47...450 Hz
Tensione nominale di isolamento Ui:
3000 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
9600 kV
Categoria di sovratensione:
III
Funzione:
Per reti in corrente alternata
Rilevazione selettiva in frequenza:
no
Gamma di frequenza corrente residua di funzionamento fidn tipo A:
2.5...10000 Hz
Gamma di frequenza corrente residua di funzionamento fidn tipo AC:
2.5...150 Hz
Modalità di funzionamento:
Indipendente, autonomo
Interfaccia ethernet:
no
PoE (Power over Ethernet):
Nessuno
Protocollo di comunicazione:
Modbus
Interfaccia 4-20 mA:
no
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di inquinamento:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
36 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
60 mm