pagina iniziale

FRER SRL - FREX35DB34DCX11H REL TIPOB 2MOD. REL ALARM,80 260V

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FREX35DB34DCX11H REL  TIPOB 2MOD. REL ALARM,80 260V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura in altezza - 28...210 mm

  • Apertura in larghezza - 28...210 mm

  • Diametro dell'apertura - 210 mm

  • Corrente residua di funzionamento Idn AC - 0.03...15 A

  • Tensione di esercizio - 110 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079040815

Codice prodotto

FREX35DB34DCX11H

Cod. produttore

X35DB34DCX11H

Produttore

FRE

Apertura in altezza:

28...210 mm

Apertura in larghezza:

28...210 mm

Diametro dell'apertura:

210 mm

Corrente residua di funzionamento Idn AC:

0.03...15 A

Tensione di esercizio:

110 V

Tipo elettrico di trasformatore integrato:

Trasformatore di corrente residua

Tipo meccanico di trasformatore integrato:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Fissaggio a scatto:

no

Corrente nominale del circuito monitorato:

2000 A

Tensione nominale del circuito monitorato:

1000 V

Frequenza nominale del circuito monitorato fn:

0...450 Hz

Tensione nominale di isolamento Ui:

1000 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

12800 kV

Categoria di sovratensione:

III

Funzione:

Per reti miste

Rilevazione selettiva in frequenza:

no

Corrente residua di funzionamento Idn DC:

0.03...15 A

Gamma di frequenza corrente residua di funzionamento fidn tipo A:

2.5...10000 Hz

Gamma di frequenza corrente residua di funzionamento fidn tipo AC:

2.5...150 Hz

Gamma di frequenza corrente residua di funzionamento fidn tipo B:

0...10000 Hz

Modalità di funzionamento:

Indipendente, autonomo

Interfaccia ethernet:

no

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Protocollo di comunicazione:

Nessuno

Interfaccia 4-20 mA:

no

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di inquinamento:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

36 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

60 mm

Relè Tipo B - 2 mod. DIN I relè differenziali di terra Tipo B della serie X...DB3 sono stati progettati per rilevare in modo intuitivo e automatico le correnti di fuga di tipo continuo, alternato e ad alta frequenza. La loro particolarità è quella di permettere un controllo continuo e immediato, attraverso il display multicolore, dello stato di isolamento.