FRER SRL - FRESEP40460 HEXAGONAL INSULATORS H40 CH46 M10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 46 mm
Altezza - 40 mm
Lunghezza - 10 mm
Superficie - Altri
Confezione
48 PZ
EAN
2000001501191
Codice prodotto
FRESEP40460
Cod. produttore
SEP40460
Produttore
FRE
Modello:
Altri
Larghezza:
46 mm
Altezza:
40 mm
Lunghezza:
10 mm
Superficie:
Altri
Flessibile:
no
Isolatori esagonali