FRER SRL - FRESEP40418 HEXAGONAL INSULATORS H40 CH41 M8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 41 mm
Altezza - 40 mm
Lunghezza - 8 mm
Superficie - Altri
Confezione
60 PZ
EAN
2000001048191
Codice prodotto
FRESEP40418
Cod. produttore
SEP40418
Produttore
FRE
Modello:
Altri
Larghezza:
41 mm
Altezza:
40 mm
Lunghezza:
8 mm
Superficie:
Altri
Flessibile:
no
Isolatori esagonali