pagina iniziale

FRER SRL - FRESEP35326 HEXAGONAL INSULATORS H35 CH32 M6

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRESEP35326 HEXAGONAL INSULATORS H35 CH32 M6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 32 mm

  • Altezza - 35 mm

  • Lunghezza - 6 mm

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 120 PZ

EAN

2000002470618

Codice prodotto

FRESEP35326

Cod. produttore

SEP35326

Produttore

FRE

Modello:

Altri

Larghezza:

32 mm

Altezza:

35 mm

Lunghezza:

6 mm

Superficie:

Altri

Flessibile:

no

Isolatori esagonali