FRER SRL - FRESEP30306 HEXAGONAL INSULATORS H30 CH30 M6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 30 mm
Altezza - 30 mm
Lunghezza - 6 mm
Superficie - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
2000001048153
Codice prodotto
FRESEP30306
Cod. produttore
SEP30306
Produttore
FRE
Modello:
Altri
Larghezza:
30 mm
Altezza:
30 mm
Lunghezza:
6 mm
Superficie:
Altri
Flessibile:
no
Isolatori esagonali