pagina iniziale

FRER SRL - FREQ96R3H150ECQH QUBO96H 3XROG.D150 ETH AUX 80 260V

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FREQ96R3H150ECQH QUBO96H 3XROG.D150 ETH AUX 80 260V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Wattmetro -

  • Varmetro -

  • Frequenzimetro -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 10...480 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000840871

Codice prodotto

FREQ96R3H150ECQH

Cod. produttore

Q96R3H150ECQH

Produttore

FRE

Wattmetro:

Varmetro:

Frequenzimetro:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

10...480 V

Sostiene protocollo MODBUS:

Modello:

Misura diretta

Tipo di polarità:

Tre conduttori/quattro conduttori

Misura delle armoniche:

Larghezza:

96 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Altezza:

96 mm

Potenza apparente:

Fattore di potenza:

Angolo di fase (cos phi):

Memoria dei valori misurati:

Tipo di misura profilo di carico:

no

Calibrato:

Uscita impulsi:

Nessuno

Corrente nominale (In):

25000 A

Corrente massima (Imax):

30000 A

Con interfaccia di comunicazione KNX:

no

Con interfaccia di comunicazione M-Bus:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Analizzatore multifunzione con 3 bobine ROGOWSKI Il gruppo è composto da un analizzatore multifunzione con 3 bobine di Rogowski, l’ingresso dell’analizzatore non necessita di integratori esterni. E’ adatto per l’impiego in sistemi elettrici trifase a tre o quattro fili, anche con carichi squilibrati e con forme d’onda distorte, per l’acquisizione di tutte le più importanti misure, comprese potenze ed energie sia rese che assorbite. La connessione è semplificata grazie ai connettori RJ45. Il sistema risulta adatto per retrofit in impianti già avviati e per impieghi di laboratorio, ma anche un’ ottima soluzione di monitoraggio di reti elettriche in nuovi impianti.