FRER SRL - FREQ96P3H005MCQL QUBO96H RS485 AUX20 60VAC/DC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Wattmetro - sì
Varmetro - sì
Frequenzimetro - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 10...480 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449079604024
Codice prodotto
FREQ96P3H005MCQL
Cod. produttore
Q96P3H005MCQL
Produttore
FRE
Wattmetro:
sì
Varmetro:
sì
Frequenzimetro:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
10...480 V
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Modello:
Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Tipo di polarità:
Tre conduttori/quattro conduttori
Misura delle armoniche:
sì
Larghezza:
96 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Altezza:
96 mm
Potenza apparente:
sì
Fattore di potenza:
sì
Angolo di fase (cos phi):
sì
Memoria dei valori misurati:
sì
Tipo di misura profilo di carico:
no
Calibrato:
sì
Uscita impulsi:
Nessuno
Corrente nominale (In):
1 A
Corrente massima (Imax):
6 A
Con interfaccia di comunicazione KNX:
no
Con interfaccia di comunicazione M-Bus:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
sì