pagina iniziale

FRER SRL - FREQ72P3H005MCQHO QUBO72H RS485+ALL/IMP AUX80 260V

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FREQ72P3H005MCQHO QUBO72H RS485+ALL/IMP AUX80 260V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Wattmetro -

  • Varmetro -

  • Frequenzimetro -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 10...480 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000314785

Codice prodotto

FREQ72P3H005MCQHO

Cod. produttore

Q72P3H005MCQHO

Produttore

FRE

Wattmetro:

Varmetro:

Frequenzimetro:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

10...480 V

Sostiene protocollo MODBUS:

Modello:

Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

Tipo di polarità:

Tre conduttori/quattro conduttori

Misura delle armoniche:

Larghezza:

72 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Altezza:

72 mm

Potenza apparente:

Fattore di potenza:

Angolo di fase (cos phi):

Memoria dei valori misurati:

Tipo di misura profilo di carico:

no

Calibrato:

Uscita impulsi:

Elettrico

Corrente nominale (In):

1 A

Corrente massima (Imax):

6 A

Con interfaccia di comunicazione KNX:

no

Con interfaccia di comunicazione M-Bus:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

Analizzatore di rete Trifase, Isolato, con lettura THD Analizzatore multifunzione compatto per l’impiego in sistemi trifase a tre o quattro fili con carico squilibrato. La versione QUBO H dispone, oltre alle principali grandezze di una rete elettrica (inclusi i conteggi di energia attiva e reattiva bidirezionali), di un set aggiuntivo di misure “avanzate” che permettono un monitoraggio più efficiente, o che forniscono indicazioni supplementari sullo stato di funzionamento del sistema. Dispone di serie della comunicazione RS485-Modbus RTU e, in opzione, può essere dotato di 1 (o 2 rinuncianodo alla Comunicazione Seriale) uscita allarme programmabile in alternativa come uscita impulsiva per la ritrasmissione delle energie attiva o reattiva.