pagina iniziale

FRER SRL - FREQ52D3H160M4C2 NANO160H + TA160A RS485 AUX230V

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FREQ52D3H160M4C2 NANO160H + TA160A RS485 AUX230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Wattmetro -

  • Varmetro -

  • Frequenzimetro -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 40...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079603751

Codice prodotto

FREQ52D3H160M4C2

Cod. produttore

Q52D3H160M4C2

Produttore

FRE

Wattmetro:

Varmetro:

Frequenzimetro:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

40...400 V

Sostiene protocollo MODBUS:

Modello:

Misura diretta

Tipo di polarità:

Tre conduttori/quattro conduttori

Misura delle armoniche:

Larghezza:

54 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Altezza:

66 mm

Potenza apparente:

Fattore di potenza:

Angolo di fase (cos phi):

Memoria dei valori misurati:

Tipo di misura profilo di carico:

no

Calibrato:

Uscita impulsi:

Nessuno

Corrente nominale (In):

160 A

Corrente massima (Imax):

192 A

Con interfaccia di comunicazione KNX:

no

Con interfaccia di comunicazione M-Bus:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

Analizzatore Trifase con TA miniaturizzato, Isolato, con lettura THD Analizzatore multifunzione compatto per l’impiego in sistemi trifase a tre o quattro fili con carico squilibrato. La versione NANO H dispone, oltre alle principali grandezze di una rete elettrica (inclusi i conteggi di energia attiva e reattiva bidirezionali), di un set aggiuntivo di misure “avanzate” che permettono un monitoraggio più efficiente, o che forniscono indicazioni supplementari sullo stato di funzionamento del sistema. Per ridurre costi e tempi di cablaggio sono state introdotte, a fianco della versione con ingresso da TA, 4 versioni con ingresso diretto 63A, 125A, 160A e 250A mediante TA triplo miniaturizzato in dotazione che, grazie alle dimensioni contenute e alla compatibilità con gli interassi degli interruttori modulari, può essere montato anche in condizione di spazio estremamente ridotto. Dispone di serie della comunicazione RS485-Modbus RTU e, in opzione, può essere dotato di 1 (o 2 rinuncianodo alla Comunicazione Seriale) uscita allarme programmabile in alternativa come uscita impulsiva per la ritrasmissione delle energie attiva o reattiva, o del collegamento con i moduli Uscite Analogiche.