FRER SRL - FREQ52D3H125M4C2O NANO125H+TA125A RS485+ALL AUX230V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Wattmetro - sì
Varmetro - sì
Frequenzimetro - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 40...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449075376970
Codice prodotto
FREQ52D3H125M4C2O
Cod. produttore
Q52D3H125M4C2O
Produttore
FRE
Wattmetro:
sì
Varmetro:
sì
Frequenzimetro:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
40...400 V
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Modello:
Misura diretta
Tipo di polarità:
Tre conduttori/quattro conduttori
Misura delle armoniche:
sì
Larghezza:
54 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Altezza:
66 mm
Potenza apparente:
sì
Fattore di potenza:
sì
Angolo di fase (cos phi):
sì
Memoria dei valori misurati:
sì
Tipo di misura profilo di carico:
no
Calibrato:
sì
Uscita impulsi:
Elettrico
Corrente nominale (In):
125 A
Corrente massima (Imax):
150 A
Con interfaccia di comunicazione KNX:
no
Con interfaccia di comunicazione M-Bus:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
sì