FRER SRL - FREQ52A3H400MCQ2 NANO5H + 3 TAA029 400A RS485 AUX230V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Wattmetro - sì
Varmetro - sì
Frequenzimetro - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 10...480 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000001237397
Codice prodotto
FREQ52A3H400MCQ2
Cod. produttore
Q52A3H400MCQ2
Produttore
FRE
Wattmetro:
sì
Varmetro:
sì
Frequenzimetro:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
10...480 V
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Modello:
Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Tipo di polarità:
Tre conduttori/quattro conduttori
Misura delle armoniche:
sì
Larghezza:
54 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Altezza:
66 mm
Potenza apparente:
sì
Fattore di potenza:
sì
Angolo di fase (cos phi):
sì
Memoria dei valori misurati:
sì
Tipo di misura profilo di carico:
no
Calibrato:
sì
Uscita impulsi:
Nessuno
Corrente nominale (In):
400 A
Corrente massima (Imax):
480 A
Con interfaccia di comunicazione KNX:
no
Con interfaccia di comunicazione M-Bus:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
sì