pagina iniziale

FRER SRL - FREQ52A3H060MCQ2 NANO5H + 3 TAA018 60A RS485 AUX230V

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FREQ52A3H060MCQ2 NANO5H + 3 TAA018 60A RS485 AUX230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Wattmetro -

  • Varmetro -

  • Frequenzimetro -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 10...480 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002577515

Codice prodotto

FREQ52A3H060MCQ2

Cod. produttore

Q52A3H060MCQ2

Produttore

FRE

Wattmetro:

Varmetro:

Frequenzimetro:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

10...480 V

Sostiene protocollo MODBUS:

Modello:

Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

Tipo di polarità:

Tre conduttori/quattro conduttori

Misura delle armoniche:

Larghezza:

54 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Altezza:

66 mm

Potenza apparente:

Fattore di potenza:

Angolo di fase (cos phi):

Memoria dei valori misurati:

Tipo di misura profilo di carico:

no

Calibrato:

Uscita impulsi:

Nessuno

Corrente nominale (In):

60 A

Corrente massima (Imax):

72 A

Con interfaccia di comunicazione KNX:

no

Con interfaccia di comunicazione M-Bus:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

KIT NANO 5H + 3 MINI TA APRIBILI Il kit contiene un analizzatore multifunzione della serie NANO H con 3 TA Apribili Miniaturizzati. E’ adatto per l’impiego in sistemi elettrici trifase a tre o quattro fili, anche con carichi squilibrati e con forme d’onda distorte, per l’acquisizione di tutte le più importanti misure. Le dimensioni contenute dei Mini TA ne permettono l’installazione anche in spazi estremamente ridotti, rendendo il sistema particolarmente adatto per retrofit in impianti già avviati, ma anche un’ ottima soluzione di monitoraggio di reti elettriche in nuovi impianti. Il NANO 5H dispone, oltre alle principali grandezze di una rete elettrica (inclusi i conteggi di energia attiva e reattiva bidirezionali), di un set aggiuntivo di misure “avanzate” che permettono un monitoraggio più efficiente, o che forniscono indicazioni supplementari sullo stato di funzionamento del sistema. Dispone inoltre, di serie, della comunicazione RS485-Modbus RTU.