pagina iniziale

FRER SRL - FREL52EA COMMUTATORE AMP. MODULARE

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FREL52EA COMMUTATORE AMP. MODULARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con posizione 0 -

  • Tipo di dispositivo - Altri

  • Adatto per montaggio modulare - no

  • Con unità di controllo -

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075130701

Codice prodotto

FREL52EA

Cod. produttore

L52EA

Produttore

FRE

Con posizione 0:

Tipo di dispositivo:

Altri

Adatto per montaggio modulare:

no

Con unità di controllo:

Grado di protezione (IP):

IP65

Commutatore amperometrico modulare