pagina iniziale

FRER SRL - FREF96MVXYYYXCO VDC 96X96 90 DIV../100V SC.0..V

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FREF96MVXYYYXCO VDC 96X96 90  DIV../100V SC.0..V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...100 V

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Sistema di misurazione - Elettrodinamico (Bobina mobile)

  • Larghezza - 96 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002378389

Codice prodotto

FREF96MVXYYYXCO

Cod. produttore

F96MVXYYYXCO

Produttore

FRE

Portata:

0...100 V

Modello:

Montaggio a incasso

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Larghezza:

96 mm

Collegato con trasformatore:

no

Altezza:

96 mm

Classe di precisione:

1.5

Potenza dissipata:

0.1 W

Calibrato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza in numero di moduli:

0

Scala illuminata:

no

Voltmetro analogico per corrente continua con scala 90° - 96x96