pagina iniziale

FRER SRL - FREF96EVXYYYXC1 VAC 96X96 90 TV../110V SC..

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FREF96EVXYYYXC1 VAC 96X96 90  TV../110V SC..

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...110 V

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Sistema di misurazione - Ferrodinamico (Ferro dolce)

  • Larghezza - 96 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075125356

Codice prodotto

FREF96EVXYYYXC1

Cod. produttore

F96EVXYYYXC1

Produttore

FRE

Portata:

0...110 V

Modello:

Montaggio a incasso

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Sistema di misurazione:

Ferrodinamico (Ferro dolce)

Larghezza:

96 mm

Collegato con trasformatore:

no

Altezza:

96 mm

Classe di precisione:

1.5

Potenza dissipata:

1.5 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza in numero di moduli:

0

Scala illuminata:

no

Voltmetro analogico per corrente alternata con scala 90° - 96x96