FRER SRL - FREF96EVX322XC1 VAC 96X96 90 0-300V TV 220/110V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0...110 V
Modello - Montaggio a incasso
Deviazione massima della lancetta - 90 °
Sistema di misurazione - Ferrodinamico (Ferro dolce)
Larghezza - 96 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075124441
Codice prodotto
FREF96EVX322XC1
Cod. produttore
F96EVX322XC1
Produttore
FRE
Portata:
0...110 V
Modello:
Montaggio a incasso
Deviazione massima della lancetta:
90 °
Sistema di misurazione:
Ferrodinamico (Ferro dolce)
Larghezza:
96 mm
Collegato con trasformatore:
no
Altezza:
96 mm
Classe di precisione:
1.5
Potenza dissipata:
1.5 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Larghezza in numero di moduli:
0
Scala illuminata:
no