FRER SRL - FREF96EAX020CSD AAC 96X96 90 0-20A 5IN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0...20 A
Collegato con trasformatore - no
Deviazione massima della lancetta - 90 °
Modello - Montaggio a incasso
Fondo scala - 20 A
Confezione
1 PZ
EAN
7449075109943
Codice prodotto
FREF96EAX020CSD
Cod. produttore
F96EAX020CSD
Produttore
FRE
Portata:
0...20 A
Collegato con trasformatore:
no
Deviazione massima della lancetta:
90 °
Modello:
Montaggio a incasso
Fondo scala:
20 A
Classe di precisione:
1.5
Potenza dissipata:
1 W
Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:
sì
Sistema di misurazione:
Ferrodinamico (Ferro dolce)
Adatto per montaggio modulare:
sì
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Larghezza in numero di moduli:
0
Indice di massima:
no
Scala illuminata:
no