pagina iniziale

FRER SRL - FREF72MVX3K0XCO VDC 72X72 90 DIV 3000/100V SC.0-3KV

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FREF72MVX3K0XCO VDC 72X72 90  DIV 3000/100V SC.0-3KV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...100 V

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Sistema di misurazione - Elettrodinamico (Bobina mobile)

  • Larghezza - 72 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000539751

Codice prodotto

FREF72MVX3K0XCO

Cod. produttore

F72MVX3K0XCO

Produttore

FRE

Portata:

0...100 V

Modello:

Montaggio a incasso

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Larghezza:

72 mm

Collegato con trasformatore:

no

Altezza:

72 mm

Classe di precisione:

1.5

Potenza dissipata:

0.1 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza in numero di moduli:

0

Scala illuminata:

no

Voltmetro analogico per corrente continua con scala 90°- 72x72