pagina iniziale

FRER SRL - FREF72MAX100X60 ADC 72X72 90 100A/60MV

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FREF72MAX100X60 ADC 72X72 90  100A/60MV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...60 A

  • Collegato con trasformatore - no

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Fondo scala - 100 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073322078

Codice prodotto

FREF72MAX100X60

Cod. produttore

F72MAX100X60

Produttore

FRE

Portata:

0...60 A

Collegato con trasformatore:

no

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Modello:

Montaggio a incasso

Fondo scala:

100 A

Classe di precisione:

1.5

Potenza dissipata:

0.5 W

Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:

no

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Larghezza in numero di moduli:

0

Indice di massima:

no

Scala illuminata:

no

Amperometro analogico per corrente continua con scala 90° - 72x72