FRER SRL - FREF72MAX030X60 ADC 72X72 90 30A/60MV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0...60 A
Collegato con trasformatore - no
Deviazione massima della lancetta - 90 °
Modello - Montaggio a incasso
Fondo scala - 30 A
Confezione
1 PZ
EAN
2000001180235
Codice prodotto
FREF72MAX030X60
Cod. produttore
F72MAX030X60
Produttore
FRE
Portata:
0...60 A
Collegato con trasformatore:
no
Deviazione massima della lancetta:
90 °
Modello:
Montaggio a incasso
Fondo scala:
30 A
Classe di precisione:
1.5
Potenza dissipata:
0.5 W
Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:
no
Sistema di misurazione:
Elettrodinamico (Bobina mobile)
Adatto per montaggio modulare:
no
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Larghezza in numero di moduli:
0
Indice di massima:
no
Scala illuminata:
no