FRER SRL - FREF72EVX650XC1 VAC 72X72 90 0-600V TV 500/110V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0...110 V
Modello - Montaggio a incasso
Deviazione massima della lancetta - 90 °
Sistema di misurazione - Ferrodinamico (Ferro dolce)
Larghezza - 72 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075123482
Codice prodotto
FREF72EVX650XC1
Cod. produttore
F72EVX650XC1
Produttore
FRE
Portata:
0...110 V
Modello:
Montaggio a incasso
Deviazione massima della lancetta:
90 °
Sistema di misurazione:
Ferrodinamico (Ferro dolce)
Larghezza:
72 mm
Collegato con trasformatore:
no
Altezza:
72 mm
Classe di precisione:
1.5
Potenza dissipata:
1.5 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Larghezza in numero di moduli:
0
Scala illuminata:
no