FRER SRL - FREF72EAX3K0D01 AAC 72X72 90 3KA/1A 2IN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0...1 A
Collegato con trasformatore - no
Deviazione massima della lancetta - 90 °
Modello - Montaggio a incasso
Fondo scala - 3000 A
Confezione
1 PZ
EAN
7449075103897
Codice prodotto
FREF72EAX3K0D01
Cod. produttore
F72EAX3K0D01
Produttore
FRE
Portata:
0...1 A
Collegato con trasformatore:
no
Deviazione massima della lancetta:
90 °
Modello:
Montaggio a incasso
Fondo scala:
3000 A
Classe di precisione:
1.5
Potenza dissipata:
1 W
Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:
sì
Sistema di misurazione:
Ferrodinamico (Ferro dolce)
Adatto per montaggio modulare:
sì
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Larghezza in numero di moduli:
0
Indice di massima:
no
Scala illuminata:
no