pagina iniziale

FRER SRL - FREF72EAX2K5D01 AAC 72X72 90 2,5KA/1A 2IN

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FREF72EAX2K5D01 AAC 72X72 90  2,5KA/1A 2IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...1 A

  • Collegato con trasformatore - no

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Fondo scala - 2500 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075102487

Codice prodotto

FREF72EAX2K5D01

Cod. produttore

F72EAX2K5D01

Produttore

FRE

Portata:

0...1 A

Collegato con trasformatore:

no

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Modello:

Montaggio a incasso

Fondo scala:

2500 A

Classe di precisione:

1.5

Potenza dissipata:

1 W

Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:

Sistema di misurazione:

Ferrodinamico (Ferro dolce)

Adatto per montaggio modulare:

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Larghezza in numero di moduli:

0

Indice di massima:

no

Scala illuminata:

no

Amperometro analogico per corrente alternata con scala 90° - 72x72