pagina iniziale

FRER SRL - FREF48EVX060XSD VAC 48X48 90 0-60V

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FREF48EVX060XSD VAC 48X48 90  0-60V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...60 V

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Sistema di misurazione - Ferrodinamico (Ferro dolce)

  • Larghezza - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075113735

Codice prodotto

FREF48EVX060XSD

Cod. produttore

F48EVX060XSD

Produttore

FRE

Portata:

0...60 V

Modello:

Montaggio a incasso

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Sistema di misurazione:

Ferrodinamico (Ferro dolce)

Larghezza:

48 mm

Collegato con trasformatore:

no

Altezza:

48 mm

Classe di precisione:

1.5

Potenza dissipata:

1 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza in numero di moduli:

0

Scala illuminata:

no

Voltmetro analogico per corrente alternata con scala 90° - 48x48