FRER SRL - FREF48EAX025CSD AAC 48X48 90 0-25A 5IN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Portata - 0...25 A 
- Collegato con trasformatore - no 
- Deviazione massima della lancetta - 90 ° 
- Modello - Montaggio a incasso 
- Fondo scala - 25 A 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449075087845
Codice prodotto
FREF48EAX025CSD
Cod. produttore
F48EAX025CSD
Produttore
FRE
Portata:
0...25 A
Collegato con trasformatore:
no
Deviazione massima della lancetta:
90 °
Modello:
Montaggio a incasso
Fondo scala:
25 A
Classe di precisione:
1.5
Potenza dissipata:
1 W
Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:
sì
Sistema di misurazione:
Ferrodinamico (Ferro dolce)
Adatto per montaggio modulare:
sì
Larghezza:
48 mm
Altezza:
48 mm
Larghezza in numero di moduli:
0
Indice di massima:
no
Scala illuminata:
no