FRER SRL - FREF48EAX015XSD AAC 48X48 90 0-15A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0...15 A
Collegato con trasformatore - no
Deviazione massima della lancetta - 90 °
Modello - Montaggio a incasso
Fondo scala - 15 A
Confezione
1 PZ
EAN
7449073211662
Codice prodotto
FREF48EAX015XSD
Cod. produttore
F48EAX015XSD
Produttore
FRE
Portata:
0...15 A
Collegato con trasformatore:
no
Deviazione massima della lancetta:
90 °
Modello:
Montaggio a incasso
Fondo scala:
15 A
Classe di precisione:
1.5
Potenza dissipata:
1 W
Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:
no
Sistema di misurazione:
Ferrodinamico (Ferro dolce)
Adatto per montaggio modulare:
sì
Larghezza:
48 mm
Altezza:
48 mm
Larghezza in numero di moduli:
0
Indice di massima:
no
Scala illuminata:
no