FRER SRL - FRED96EA5PROG05S DPM 96X96 AV PROG/5A-600V AUX.115-230VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0...6 A
Collegato con trasformatore - no
Tipo di tensione - AC
Modello - Montaggio a incasso
Fondo scala - 5 A
Confezione
1 PZ
EAN
2000000568775
Codice prodotto
FRED96EA5PROG05S
Cod. produttore
D96EA5PROG05S
Produttore
FRE
Portata:
0...6 A
Collegato con trasformatore:
no
Tipo di tensione:
AC
Modello:
Montaggio a incasso
Fondo scala:
5 A
Classe di precisione:
5
Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:
no
Sistema di misurazione:
Digitale
Adatto per montaggio modulare:
sì
Larghezza:
48 mm
Altezza:
48 mm
Indice di massima:
no
Scala illuminata:
no