pagina iniziale
in esaurimento

FRACARRO - FRA918165 CIR700-922 CAM 36LED 9-22MM 700TVL

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA918165 CIR700-922 CAM 36LED 9-22MM 700TVL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • Utilizzo - All'esterno

  • Standard video - PAL

  • Tipo di immagine - Infrarossi

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978092703

Codice prodotto

FRA918165

Cod. produttore

918165

Produttore

FRA

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

Utilizzo:

All'esterno

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Infrarossi

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP66

Protocollo:

Analogico

Telecamera a colori varifocal con led infrarossi resistente all’acqua. Ottica varifocale 9-22mm - Proiettore 36 maxi led con portata fino a 35 metri -alimentazione 12Vdc, assorbimento 450mA max.