pagina iniziale

FRACARRO - FRA290351 SP1 SPINA

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA290351 SP1 SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - IEC

  • Modello - Plug / Maschio

  • Tipo di contatto - Maschio

  • Tipo di cavo - RG 6

  • Connettore angolare - no

Confezione

  • 100 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978022588

Codice prodotto

FRA290351

Cod. produttore

290351

Produttore

FRA

Tipo di connettore:

IEC

Modello:

Plug / Maschio

Tipo di contatto:

Maschio

Tipo di cavo:

RG 6

Connettore angolare:

no

Collegamento:

Vite

Impedenza:

75 Ohm

Montaggio isolato:

no

Spine IEC per cavo coassiale. Tipo Volante - dritta. Morsetto per calza a vite. ø 9,5mm