pagina iniziale

FRACARRO - FRA289772 CIM95 CONNETTORE IEC M 9,5mm

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA289772 CIM95 CONNETTORE IEC M 9,5mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - IEC

  • Modello - Plug / Maschio

  • Tipo di contatto - Maschio

  • Tipo di cavo - RG 6

  • Connettore angolare - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8016978076413

Codice prodotto

FRA289772

Cod. produttore

289772

Produttore

FRA

Tipo di connettore:

IEC

Modello:

Plug / Maschio

Tipo di contatto:

Maschio

Tipo di cavo:

RG 6

Connettore angolare:

no

Collegamento:

Vite

Impedenza:

75 Ohm

Montaggio isolato:

no

Spina IEC Maschio per cavi di diametro fino a 9,5 mm.