FRACARRO - FRA289737 BT-AXS ADAT SIN TIC AXOLSIL GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso in mobili
Numero di moduli - 1
Copertura - Altri
Tipo di fissaggio - Montaggio a innesto
Colore - Argento
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
SPI..,SF..,PDM..
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016978076468
Codice prodotto
FRA289737
Cod. produttore
289737
Produttore
FRA
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Numero di moduli:
1
Copertura:
Altri
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Colore:
Argento
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Adattatore per la serie civile BTicino Axolute Silver ® di colore argento con 1 foro per le prese a 1 uscita (SPI e SPF)


