FRACARRO - FRA289486 KPR41 PONT.RIGIDO F RAPID.41mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 0.04 m
Tipo di connettore del collegamento 1 - F
Tipo di cavo - Cavo antenna
Impedenza - 75 Ohm
Tipo di connettore del collegamento 2 - F
Confezione
20 PZ
EAN
8016978069446
Codice prodotto
FRA289486
Cod. produttore
289486
Produttore
FRA
Lunghezza:
0.04 m
Tipo di connettore del collegamento 1:
F
Tipo di cavo:
Cavo antenna
Impedenza:
75 Ohm
Tipo di connettore del collegamento 2:
F
Colore:
Nero
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Schermatura:
Schermatura doppia
Efficienza di schermatura:
75 dB


