FRACARRO - FRA289291 PT100C PAR 100CM ALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Offset
Diametro / Lunghezza del lato - 100 cm
Colore - Bianco
Materiale dello specchio parabolico - Alluminio
Con supporto per palo - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Offset - imballo singolo
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016978023028
Codice prodotto
FRA289291
Cod. produttore
289291
Produttore
FRA
Tipo di costruzione:
Offset
Diametro / Lunghezza del lato:
100 cm
Colore:
Bianco
Materiale dello specchio parabolico:
Alluminio
Con supporto per palo:
sì
Con staffa di supporto:
sì
Adatta per sistema multifeed:
no
Con braccio di supporto premontato:
no
Regolazione posizione LNB:
40 mm
Materiale del supporto:
Acciaio
Guadagno di conversione:
40.5 dB


