FRACARRO - FRA289197 RO120N RIFLET.OFFSET 125CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di illuminatore / LNB - Singolo universale
Tipo di costruzione - Offset
Diametro / Lunghezza del lato - 120 cm
Colore - Bianco
Materiale dello specchio parabolico - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Offset - imballo singolo
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016978008537
Codice prodotto
FRA289197
Cod. produttore
289197
Produttore
FRA
Tipo di illuminatore / LNB:
Singolo universale
Tipo di costruzione:
Offset
Diametro / Lunghezza del lato:
120 cm
Colore:
Bianco
Materiale dello specchio parabolico:
Acciaio
Con supporto per palo:
no
Con staffa di supporto:
no
Adatta per sistema multifeed:
no
Con braccio di supporto premontato:
no
Regolazione posizione LNB:
40 mm
Materiale del supporto:
Alluminio
Guadagno di conversione:
42.3 dB


