pagina iniziale

FRACARRO - FRA289085 CA75F CARICO F 75 ohm - 289085

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA289085 CA75F CARICO F 75 ohm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Connettore F

  • Applicazione - Antenna / Parabola

  • Resistenza - 75 Ohm

  • Isolata (con condensatore in serie incorporato) - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978098088

Codice prodotto

FRA289085

Cod. produttore

289085

Produttore

FRA

Collegamento:

Connettore F

Applicazione:

Antenna / Parabola

Resistenza:

75 Ohm

Isolata (con condensatore in serie incorporato):

no

Carico a 75 Ohm non isolato con connettore F