FRACARRO - FRA287813 HMOD-TV MOD HDMI DVB-T LT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Uscita - Connettore F
Perdita di inserzione a 860 MHz - 1 dB
Ingressi - Altri
Max livello di uscita - 90 dBµV
Max potenza assorbita - 12 W
Confezione
1 PZ
EAN
8016978109371
Codice prodotto
FRA287813
Cod. produttore
287813
Produttore
FRA
Uscita:
Connettore F
Perdita di inserzione a 860 MHz:
1 dB
Ingressi:
Altri
Max livello di uscita:
90 dBµV
Max potenza assorbita:
12 W
Modulatore digitale da interno di alta qualita DVB-T Home con loopthrough sulla porta di uscita HDMI, programmazione da tastiera con display.