pagina iniziale

FRACARRO - FRA287795 OPC8IN457Cca CAVO 8FO 457m INDOOR Cca

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287795 OPC8IN457Cca CAVO 8FO 457m INDOOR Cca

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 8

  • Tipo di costruzione - Semi-Tight

  • Materiale della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 457 M

EAN

8016978109036

Codice prodotto

FRA287795

Cod. produttore

287795

Produttore

FRA

Tipo di fibra:

Monomodale 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

8

Tipo di costruzione:

Semi-Tight

Materiale della guaina esterna:

Altri

Numero di fibre per nucleo:

8

Impermeabile longitudinalmente:

Con protezione anti-roditori:

no

Colore della guaina esterna:

Bianco

Impermeabile trasversalmente:

Con serracavo:

no

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Cavo privo di metalli:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Soffiata:

no

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s1 (TSP1200s ≤ 50 m² e picco SPR ≤ 0,25 m²/s)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Geometria del cavo:

Tondo

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

Cavo in fibra ottica monomodale da interno con 8 fibre 9/125 (G.657 Categoria A). Classificazione CPR Cca, s1a, d0, a1.