FRACARRO - FRA287786 WAP6-1GE-EXT-HD OUTDOOR AP WIFI6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max velocità di trasferimento - 2976 Mbit/s
Banda di frequenza - 2,4 GHz e 5 GHz
Protocollo di trasmissione - Altri
Protocollo di sicurezza / Algoritmo crittografico - WPA2
Connessione per antenna esterna - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016978108671
Codice prodotto
FRA287786
Cod. produttore
287786
Produttore
FRA
Max velocità di trasferimento:
2976 Mbit/s
Banda di frequenza:
2,4 GHz e 5 GHz
Protocollo di trasmissione:
Altri
Protocollo di sicurezza / Algoritmo crittografico:
WPA2
Connessione per antenna esterna:
no
Gestibile da remoto:
sì
Ethernet:
sì
Numero di porte LAN 10/100 Mbps:
0
Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:
1
Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:
0
Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:
0
Numero di porte POF 100 Mbps:
0
Configurabile in modalità bridge (ponte):
sì
PoE (Power Over Ethernet):
sì
Numero di porte POF 1000 Mbps:
0
Grado di protezione (IP):
IP67
Firewall:
no
Incasso:
no
Configurabile come ripetitore:
no
Adattatore per presa:
no
Colore:
Altri
Larghezza:
180 mm
Altezza:
304 mm
Profondità:
88 mm
Adatto a montaggio in rack 19":
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Fissaggio al palo:
sì
Installabile a incasso:
no
Montaggio a parete:
sì
Numero di utenti:
150
Adatto per montaggio a soffitto:
no


